曜日別特売

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路方式
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41034183WTP50421WP3路763-2622シングルスイッチC
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41034192WTP50411WP片切763-2592シングルスイッチB
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41034262WTP50412WP片切763-2606ダブルスイッチB
5,480
5,198
5,718(税込)
当日出荷
41034271WTP50413WP片切763-2614トリプルスイッチB
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034183
2022-11-30
用途: スイッチ故障時
サービス業

3線のスイッチでこの値段は大満足です。また購入します

1が参考にしています
対象商品 : 41034183
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ホタルの三路スイッチを探していました。パイロット機能もあり満足ですね。

2020-01-27
用途: トイレのスイッチに使用
その他業種

暗い廊下にスイッチがあるトイレなので、今までは使用しているのか分かりませんでしたが、このパイロット・ホタルスイッチに変えたことで一目瞭然となりました。
今まではドアをノックして確認していましたが、それも不要で大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 41034192
2020-04-25
用途: スイッチ
農・林・水産業

大変満足してます。間違えてほたるスイッチを買ってしまいましたがこっちで良かったです。非常に見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41034262
2019-05-25
用途: スイッチ交換

今までのスイッチは接触不良がしばしばございましたが、これに変更してから安定して動作しており満足です。

対象商品 : 41034183
2019-02-08
用途: スイッチの不具合による交換
青柳歯科医院

スイッチの反応が悪くなり交換しました。
この形の3連(2か所での入切)スイッチがホームセンターに無く、こちらで手に入りました。
小さいスイッチと違ってデザイン性も良いです。

対象商品 : 41034183
2018-03-12
用途: トイレの消し忘れに…早期発見できる

消し忘れの多いトイレのスイッチを交換しました。わが家にはドア上部に確認窓も付いていますが、消し忘れが非常に多いので2重確認のために消していないと赤ランプが点いているので確認しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 41034183
2015-10-19
用途: 自宅のSW交換

ホタルなので見つけやすいし押しやすくて交換は正解です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする