こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)

こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
仕様20A 300V AC内容量1個
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41034822WTC52611Fベージュ片切20A・シングル用
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41034831WTC52611Wホワイト片切20A・シングル用
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41034847WTC526123Fベージュ片切20A・ダブル用
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41034856WTC526123Wホワイト片切20A・ダブル用
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41034865WTC526133Fベージュ片切20A・トリプル用
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41034874WTC526133Wホワイト片切20A・トリプル用
2,920
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
41034883WTC52631Fベージュ両切20A・シングル用
2,220
取扱い終了
返品不可
41034892WTC52631Wホワイト両切20A・シングル用
2,220
取扱い終了
返品不可
41034901WTC526323Fベージュ両切20A・ダブル用
2,250
取扱い終了
返品不可
41034917WTC526323Wホワイト両切20A・ダブル用
2,250
取扱い終了
返品不可
41034926WTC526333Fベージュ両切20A・トリプル用
2,250
取扱い終了
返品不可
41034935WTC526333Wホワイト両切20A・トリプル用
2,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034856
2024-05-21
用途: 監視カメラの電源用
その他業種

室内監視カメラ用のスイッチに使用してみて入切りが簡単にできて取付具合もいい感じ

対象商品 : 41034874
2023-03-03
用途: ドライヤー専用コンセントの電源on/off用として

ドライヤーなどの発熱器具は、万一の器具側のスイッチ故障等による連続通電となった場合の発熱・発火の未然防止上、未使用時は電源コードを抜くことが必要です。万一、電源コードを抜き忘れても、コンセント側の電源の通電状態が一目でわかる「入り」「切り」の日本語表示が見られるこのスイッチをドライヤー専用コンセントに使用しました。使用者から好評の逸品です。

対象商品 : 41034856
2022-09-28
用途: コンセントのオン・オフ

壁面コンセントのオン・オフ用に追加しました。
プラグを差し替えずに済むのでとても便利になりました。
また必要な箇所に追加したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする