| 41035802 | WTC56219W | 1セット | ホワイト | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | - | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 52242365 | WTC56318W | 1セット | ホワイト | 3線式、入/切用・3チャンネル形 | - | 4A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41035976 | WTC56212W | 1セット | ホワイト | 2線式・親器・3路配線対応形、入/切用・3チャンネル形 | - | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41035994 | WTC56512W | 1セット | ホワイト | 2線式・親器・3路配線対応形、入/切用・3チャンネル形 | 遅れ消灯機能付 | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | ¥13,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 56324372 | WTC56712W | 1セット | ホワイト | 2線式・親器・3路配線対応形、調光用・3チャンネル形 | 調光用 | AC100V(50/60Hz) 360VA | - | | ¥17,000 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| | |
| 41036021 | WTC56919W | 1個 | ホワイト | 入/切用・3チャンネル形 | - | DC3V コイン形リチウム電池(CR2025) | 約2年 | | | |
| 41036046 | WTC56939W | 1個 | ホワイト | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | 遅れ消灯機能付 | DC3V コイン形リチウム電池(CR2025) | 約2年 | | | |
| 41036037 | WTC5692WK | 1個 | ホワイト | 調光用・3チャンネル形 | 調光用 | DC3V コイン形リチウム電池(CR2025) | 約2年 | | | |
| 41035793 | WTC56219F | 1セット | ベージュ | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | - | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41035881 | WTC56519W | 1セット | ホワイト | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | 遅れ消灯機能付 | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41035872 | WTC56519F | 1セット | ベージュ | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | 遅れ消灯機能付 | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41036055 | WTP56219WP | 1個 | ホワイト | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | - | 3A 100V AC(50/60Hz) | - | | | |
| 41035942 | WTC56939F | 1個 | ベージュ | 2線式、入/切用・3チャンネル形 | 遅れ消灯機能付 | DC3V コイン形リチウム電池(CR2025) | 約2年 | | | |
| 49579723 | WTC567152W | 1個 | ホワイト | 2線式・親器・3路配線対応形、調光用・3チャンネル形 | 調光用 | AC100V(50/60Hz) 360VA | - | | | |
| 41036091 | WTC56919F | 1個 | ベージュ | 入/切用・3チャンネル形 | - | DC3V コイン形リチウム電池(CR2025) | 約2年 | | | |