曜日別特売

ほんのり点灯スイッチ

ほんのり点灯スイッチ - Panasonic(パナソニック)ほんのり点灯スイッチ - Panasonic(パナソニック)ほんのり点灯スイッチ - Panasonic(パナソニック)ほんのり点灯スイッチ - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
配線方式
回路方式
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41036265WT5652子器・3路配線対応形・ほたる機能付AC100V3路配線方式-ねじなし端子式
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41036274WT5654子器・4路配線対応形・ほたる機能付AC100V4路配線方式-ねじなし端子式
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41036283WTC57315Wスイッチスペース付----
5,500
取扱い終了
返品不可
41036292WTC5731Wブランクチップ付--半導体制御方式ねじなし端子式
5,550
取扱い終了
返品不可
41036301WTC5733Wほんのり点灯明るさ設定機能付白熱灯AC 100V 120W/換気扇0.6A 100V AC--ねじなし端子式
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする