ワイドあけたらタイマ

ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
回路方式
タイプ
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41036667WT5651-子器4A 100V AC
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
41036676WTC53315WK-スイッチスペース付2A 100V AC
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
41036685WTC5331WK半導体制御方式ブランクチップ付2A 100V AC
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
41036694WTC5332W半導体制御方式2線式・親器・3路配線対応形、遅れ消灯・留守番タイマ機能付3A 100V AC
12,500
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
41036703WTC5333W半導体制御方式親器4A 100V AC/遅れ消灯・留守番タイマ機能付
11,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
41036712WTP5331WKP-ブランクチップ・プレート付2A 100V AC
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036685
2023-06-23
用途: 留守宅の見守り
医療・福祉・介護関連業

取り付けはトテモ簡単でした配線を2本つなぎ替えるだけ、設定も簡単で点灯消灯をランダムに
点け消しし点灯時間も色々と設定でき便利物です。此は便利。

対象商品 : 41036712
2014-03-10
用途: 既存の電灯を常夜灯としての活用する際に

玄関先などの電灯を常夜灯として運用するには便利です。
1.6φ or 2.0φ 銅単線用で、制御対象は一本のみです。
(普通、スイッチやコンセント類は送り配線がしやすいように背面側は二本並列な端子が多いですが、本製品は入力一本、出力一本です)
定時ON・定時OFFが可能です(定時動作)
在宅を装って定時+-αで変動時刻でON/OFFさせることも可能です(留守番動作)
タイマ動作中もスイッチを押すことで点灯・消灯が可能です。
遅れ消灯動作を指定しておくと、消す際に指定時間分点灯を維持します。
遅れ消灯の待機中にもう一度押すと、即時消灯します。
メクラ板がはまっていますが、別途部品を購入すれば、そのスペースにコスモシリーズワイド21規格のスイッチを装着することが可能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする