曜日別特売

浴室換気扇スイッチセット

浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路方式
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037263WTC52507W片切ほたるB AC15A 100V用/パイロット0.5A 300V AC
4,890
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41037272WTC52606W-ほたるAC15A 100V用/パイロット0.5A 300V AC
5,880
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41037281WTC52646W片切ほたるB AC15A 100V用/パイロット4A 300V AC
6,150
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41037297WTP53916WP片切換気扇スイッチ:1A 100V AC、ほたるスイッチB:15A 300V AC(表示ランプは100V用)
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41037297
2020-09-04
用途: スイッチの取り換え。
大賀設備建設業・工事業

同じパナソニックの製品と取り換えです。
少し形式が変わってましたが、きれいにできました。

2が参考にしています
対象商品 : 41037297
2016-06-14
用途: 交換

壊れてしまい、時間が細かく設定出来るし良い。
値段がもう少し安ければ人に奨められるのですが。

対象商品 : 41037297
2013-05-21
用途: 代替

タイマーを、その都度設定することなく、1度設定すれば、スイッチをワンプッシュで済むので大変便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 41037263
2013-05-01
用途: 浴室リフォーム工事

通常と変わらず感想無し

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする