曜日別特売

スナップタップ

スナップタップ - Panasonic(パナソニック)スナップタップ - Panasonic(パナソニック)スナップタップ - Panasonic(パナソニック)スナップタップ - Panasonic(パナソニック)スナップタップ - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

栓刃が180°動く可動式。

定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037692WH2123Wホワイト-
890
789
868(税込)
当日出荷
41037701WH2123WPホワイト商パック
990
899
989(税込)
当日出荷
41037683WH2123BPブラック商パック
990
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ホテル内のおもてなし用として
三朝温泉 みささガーデンホテルサービス業

ただただ普通です。
見た目通りです。
特別良くも悪くもありません。

対象商品 : 41037692
2023-07-06
用途: 電化製品使用時

品質重視で購入しています。大手メーカーなので安心して使えます。

対象商品 : 41037692
2022-01-14
用途: たこ足配線時

どうしても差し込み口が足りなくなる場合に利用。特出する機能はないけど、安価で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 41037683
2022-02-06
用途: コード整理に
山本ケミカル株式会社

シンプルでスナップタイプで便利です。目立たないように黒をチョイスしました。狭いところでも使えるのでいいです。

対象商品 : 41037692
2016-08-12
用途: 旅行時必携

皆で旅行時、携帯電話やらゲーム機を充電するとき、コンセント数が不足しますよね。コンパクトに携帯できるので、便利ですよ。

対象商品 : 41037692
2016-06-08
用途: コンセントの口数を増やす為

大手メーカーの製品なので、品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする