曜日別特売

まごの手スイッチ

まごの手スイッチ - Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチ - Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(12件のレビュー)
仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037893WH2913BPKブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41037902WH2913PKホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: ベースライトを追加
株式会社川田商会 協栄自工

ガレージの作業スペースの天井にベースライトを追加して、
電気代も高いので、必要な時だけ点灯できるように購入しました。
ボードの中を通すのも面倒なので、露出ですが便利です。

対象商品 : 41037893
2024-02-20
用途: 故障したスイッチの代用

想像していた通りの商品でした。パナソニックなら安心かな。

対象商品 : 41037893
2021-10-20
用途: 照明の入り切りに
山本ケミカル株式会社

ちょっとしたON-OFFに便利です。そしてコンセントが付いているのがよい。

対象商品 : 41037902
2021-06-26
用途: 電源スイッチのオンオフに

手元で電源のオン/オフができるようになるので便利です。アイデアグッズだと思います。

対象商品 : 41037893
2021-04-03
用途: 手元で操作
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

手元で操作出来るのは便利。
壁に固定できるとなお良いと思います

対象商品 : 41037893
2019-03-18
用途: 電源のオンオフ
教育・研究機関

この商品は、アイディア抜群です。コンセントが家具等の後ろに隠れてしまった場合の状態時に、とても役に立ちます。

対象商品 : 41037893
2018-10-26
用途: CRTのスイッチOFF時

SWが少し固いです。
それ以外は、お値段から言っても満足です。

対象商品 : 41037902
2018-10-15
用途: 高い位置の換気扇をON/OFFする為
製造業

個人で取り付けた換気扇をONOFFする為に利用しています。スイッチ自体を壁に固定する様な物があればベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする