器具用延長コード

器具用延長コード - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
コンセント個数1コード長さ(m)3ミルキー定格20A 250V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41038076WH4931WP
6,440
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 200Vコンセントの延長
MONOCOQ製造業

機械から壁のコンセントまでの距離が遠かったので延長コードを探していました。プラグもコンセントもコードもしっかりしていて、安心して機械を繋げることができました。

対象商品 : 41038076
2022-11-25
用途: 災害時の単相200Vエアコン
その他業種

発電機から100V延長コード、アップトランスにて200Vに変圧、停電時でも単相200Vのエアコンを使用するため購入、エアコンの付属のコードでは床まで届かないのでベストな長さの延長コードで助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 41038076
2022-03-18
用途: エアコン差し込み口から200Vの調理器へ使いました

太さ、丈夫さ、安心して使えました。
オススメの商品です。
色が選べればもっといいかも。

対象商品 : 41038076
2022-02-04
用途: 200V機器のメンテナンス時
サービス業

200V用の延長コードがあるとは知りませんでした。今までは自作していましたが、商品としてあるので早速購入しました。やはりメーカー品はしっかりしていて使い易いです。

対象商品 : 41038076
2021-10-08
用途: IHクッキングヒーター
建設業・工事業

かなり丈夫な作りで満足しています。3m延長できたので作業スペースの範囲が広がりました。

対象商品 : 41038076
2020-09-05
用途: プラズマカッターの使用
教育・研究機関

丈夫な造りで、たいへん満足です。改良点はないと思います。

対象商品 : 41038076
2019-12-05
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

ケーブルも太く型がつきそうなくらい強そうです。加工して使う予定です。

対象商品 : 41038076
2019-01-05
用途: 延長
飲食業

特に問題なく使えています。
もう少し長いコードも欲しいです。
良い商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする