手元スイッチ

手元スイッチ - Panasonic(パナソニック)手元スイッチ - Panasonic(パナソニック)手元スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(20件のレビュー)
ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41038103WHS2901WP
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 電源スイッチの無い監視モニター用電源スイッチ
サービス業

機器ラックにマウントされている8吋モニターの電源スイッチに使用。常時使う場所では無いため省エネと寿命延命の為に細かく入り切りしている。非常に重宝している。

2025-09-14
用途: トイレの扇風機スイッチとして

トイレが暑くて取り付けたクリップ付き扇風機。
スイッチが本体の裏側にしかなく
電源操作がしづらかったので本品を採用。
手元で電源オン・オフができてとても便利です。

対象商品 : 41038103
2024-08-15
用途: ボイラー電源
有限会社平井電設

梅雨時の湿度が高い時期はボイラーにエラーが出る。コンセントを1度抜いて10秒程度してからまた刺すとリセットできるのでチマチマ抜いていましたが、コレを割り入れると便利だ、、

対象商品 : 41038103
2023-12-17
用途: 足温器のスイッチとして

足温器のオン、オフを腰を曲げてやっていましたが、この器具を使うことで、座ったままでオン、オフができて便利です。

対象商品 : 41038103
2023-06-13
用途: 間接照明のスイッチ

照明までわざわざ行かなくてもオンオフ出来るようになりました!
長さのバリエーションがあるといいのですが。

対象商品 : 41038103
2022-10-16
用途: 換気扇取替作業
建設業・工事業

取替用の換気扇がヒモ式で。高所にコンセントを差し込むタイプだったので、手元にスイッチを設けておくために使用。丁度良い手元スイッチとなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41038103
2022-05-27
用途: 換気扇のスイッチ
農・林・水産業

換気扇のコンセントが天井近くにあり、手元スイッチが欲しかったのですがホームセンターや家電量販店にも売ってなく!ここで見つけて購入しました。

対象商品 : 41038103
2022-05-05
用途: 就寝時の電源断
農・林・水産業

常時通電な機器が寝床に増えてきたので。
元から切っておけば安心で安眠です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする