曜日別特売

フルカラー埋込キースイッチ

フルカラー埋込キースイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込キースイッチ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様15A 300V ACタイプ埋込キースイッチC回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039512WN5092
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41039512
2018-08-13
用途: 共用部のスイッチ
河野ビル

共用部のスイッチをいたずらで消される事があり、今まではスイッチをプレートから外して、穴無しのフルカラープレートで隠していました。これはとても良いです。

対象商品 : 41039512
2015-07-12
用途: 自作装置の安全機構に

近くのホームセンターでは取り扱っておらず、こちらで購入させていただきました。
自分で勝手に、スイッチの切り替え方向が上下かと思っていたが、届いたら左右でした。
切り替えの感触は、一般的な埋め込みスイッチと変わらない。
とても高い品質で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする