フルカラー埋込ツインスイッチ

フルカラー埋込ツインスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
回路方式片切仕様15A 300V ACタイプ埋込キースイッチC結線方式ねじなし端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039537WN5121
880
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41039537
2021-10-06
用途: 照明スイッチとして
製造業

スイッチ一つ分のスペースで二つのスイッチ操作が可能です。スイッチの縦幅が半分以下になるので押し易さはありませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 41039537
2016-03-29
用途: 電灯スイッチ
有限会社アイカエンジニアリング

なにしろ、1つ分のスペースで2つ、2つ分なら4つも取れるので、多用しています。操作性も問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする