フルカラー ムードスイッチ白熱灯用 プレートなしタイプ

フルカラー ムードスイッチ白熱灯用 プレートなしタイプ - Panasonic(パナソニック)
結線方式ねじなし端子式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041707WN575211KAC100V 1100WムードスイッチC(3路・片切両用)ロータリー式
14,000
取扱い終了
41041716WN575215KAC100V 1500WムードスイッチC(3路・片切両用)ロータリー式
27,300
取扱い終了
返品不可
41041725WN575280KAC100V 800WムードスイッチC(3路・片切両用)ロータリー式
9,900
取扱い終了
41041734WN576149AC100V 400WムードスイッチB(片切スイッチ付)スライド式
3,900
取扱い終了
返品不可
41041743WN576211KAC100V 1100WムードスイッチC(3路・片切両用)スライド式
14,200
取扱い終了
返品不可
41041752WN576259AC100V 500WムードスイッチC(3路・片切両用)スライド式
6,400
取扱い終了
返品不可
41041761WN576280KAC100V 800WムードスイッチC(3路・片切両用)スライド式
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする