フルカラー防沫形押釦

フルカラー防沫形押釦 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
結線方式リード線式内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
定格
回路方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格
回路方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041847WS6531AC/DC両用30V 3A常開形(a接点)
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41041856WS6560KAC/DC両用30V 3A常閉形(b接点)
5,570
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
41041865WS6561KAC/DC両用30V 3A常開形(a接点)
5,180
5,098
5,608(税込)
当日出荷
41041874WS6641パイロットランプ付DC12/24V専用30V 3AON保持形(プッシュON/プッシュOFF)
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41041892WS6671Kパイロットランプ付DC12/24V専用30V 3AON保持形(プッシュON/プッシュOFF)
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
41041901WS6675Kパイロットランプ付AC/DC両用30V 3AON保持形(プッシュON/プッシュOFF)
9,200
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41041883WS66711KAC/DC両用微少電流対応形30V 0.1AON保持形(プッシュON/プッシュOFF)
8,430
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041847
2022-08-05
用途: ボディシャワーのスイッチ
有限会社ヤマキ観光

いつもお世話になっております。何度も交換して居て普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする