曜日別特売

フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920

フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 - Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041935WS65311埋込ミニ押釦
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41041944WS65611K埋込押釦
5,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041935
2015-07-25
用途: お風呂から居間への警報ブザー用
建設業・工事業

薄くて意匠もなかなかスマート。でも薄すぎるのが難点で少々本体とベースの収まりが悪いので注意が必要でもある。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする