曜日別特売

コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート

コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)
(17件のレビュー)
材質ABS樹脂内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41046065WT89512Wホワイト1連・ダブルハンドル上部カバー用70℃±3℃
570
559
615(税込)
当日出荷
41046074WT89513Wホワイト1連・トリプルハンドル上部カバー用70℃±3℃
600
569
626(税込)
当日出荷
41046083WT8951Wホワイト1連用70℃±3℃
600
559
615(税込)
当日出荷
41046092WTC79512Fベージュ1連・ダブルハンドル上部カバー用70℃
750
689
758(税込)
当日出荷
41046117WTC79512Wホワイト1連・ダブルハンドル上部カバー用70℃
600
569
626(税込)
当日出荷
41046126WTC79513Wホワイト1連・トリプルハンドル上部カバー用70℃
600
569
626(税込)
当日出荷
41046135WTC7951Fベージュ1連用70℃
750
689
758(税込)
当日出荷
41046153WTC7951Wホワイト1連用70℃
570
559
615(税込)
当日出荷
41046101WTC79512G利休色1連・ダブルハンドル上部カバー用70℃
460
取扱い終了
返品不可
41046144WTC7951G利休色1連用70℃
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 使いたくないスイッチのめくらとして

非常にいいです。センサー付きの電球・常時換気扇にしたので

2024-10-24
用途: スイッチの誤作動
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ医療・福祉・介護関連業

設置も簡単で事業所のスイッチの誤作動が減りました。

対象商品 : 41046153
2023-05-06
用途: 誤操作防止
リッチインターナショナル

元々のカバー枠を外して、
そのままはめ込みok
ピッタリ、簡単に装着できました。
内側の留金具はいらなかったなー

1が参考にしています
2021-08-07
用途: 上下逆も取り付け可能
製造業

上下逆でも取り付けできます。
上が操作、下が常時ONだったのですが、カバープレート自体が上下逆でも取り付けできるので問題なく使えてます。
子供に誤ってOFFにされずに助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 41046065
2021-02-01
用途: トイレのライトをセンサーライトに交換しました
教育・研究機関

センサーライトにしたので、トイレのスイッチは触って欲しくないけど換気扇用のスイッチはその都度付けるので このタイプのカバーが重宝します。

対象商品 : 41046065
2019-01-26
用途: センサー付き電球
その他業種

トイレをセンサー付き電球に交換、壁スイッチの誤操作防止用に取付。クリアカバーなので目立たなくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 41046083
2018-09-20
用途: 防犯カメラのスイッチ

パティオの電灯わソーラーライトに替えた後、電灯線を防犯カメラの電源に使用しているので、このカバーを取り付けて不意にカメラの電源が堕ちない様にしています。概ね良好です。

対象商品 : 41046065
2018-01-23
用途: スイッチの押し間違え防止に
教育・研究機関

学生寮の風呂場やシャワールームにある、照明と換気扇のスイッチに付けるために購入。頻繁に換気扇を止めてしまうので、簡単に押せないように付けることにしました。きっと効果があるでしょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする