Panasonic(パナソニック)
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
プレート
腰高ワンタッチモダンプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41049766
WN6201WK
1連1コ用
¥
775
¥
689
¥
459
アウトレット
¥
505
(税込)
当日出荷
残り3点です
41049775
WN6202WK
1連2コ用
¥
775
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41049784
WN6203WK
1連3コ用
¥
775
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41049793
WN6274WK
2連4コ用(3コ+1コ用)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください