曜日別特売

フルカラー薄型金属ガードプレート

フルカラー薄型金属ガードプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレート - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41050247WN7861K1コ用
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41050256WN7862K2コ用
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41050265WN7863K3コ用
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41050256
2020-01-26
用途: 軒下のスイッチのガバーとして取り付けました。
サービス業

しっかりした作りです。外部の人がスイッチを触らなくするために便利です。

対象商品 : 41050247
2020-03-12
用途: Wi-fi LAN回線接続口のガード
その他業種

堅固でしっかりしており満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 41050256
2018-02-25
用途: 外のコンセントに
自動車・二輪車・自転車関連業

家を建てたときにとりついていたものが壊れたので、購入。これは金属製で、意外と薄型でとても気に入っています。私はロックは使ってません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする