 | 41053117 | WCK3201 | 機器用絶縁ホルダー付棒型圧着端子 | - | - | WCT6721専用(負荷側のみ) | - | | |
|
 | 41053135 | WCT6511 | フル端子式端子台 縦形(2極プリント板取付型) | 20A 300V | - | 電源側:lVΦ1.6~2.0 VVFΦ1.6~2.0(単線専用)、器具側:プリント板板厚(t=1.6)より2.0mm2以下 半田付可能、適用棒型圧着端子 WV2500,WV2501 | - | | |
|
 | 41053144 | WCT6512 | フル端子式端子台 横形(2極プリント板取付型) | 20A 300V | - | 電源側:lVΦ1.6~2.0 VVFΦ1.6~2.0(単線専用)、器具側:プリント板板厚(t=1.6)より2.0mm2以下 半田付可能、適用棒型圧着端子 WV2500,WV2501 | - | | |
|
 | 41053153 | WCT6721 | フル端子式端子台(2極中継型)(差込確認表示付) | 20A 300V | - | 電源側:lVΦ1.6~2.0 VVFΦ1.6~2.0(単線専用)、負荷側より線1.25~2.0mm2 | - | | |
|
| 41053126 | WCT6220K | - | 20A 600V | 2 | - | 電源側:ねじなし端子式、器具側:半田付端子式 | | | |