曜日別特売

住設機器用埋スイッチ

住設機器用埋スイッチ - Panasonic(パナソニック)住設機器用埋スイッチ - Panasonic(パナソニック)住設機器用埋スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
適合電線Φ1.6、Φ2内容量1個
全6種類を絞り込む
定格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053591WCF3001BK4A 300V
1,150
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
41053607WCF3001WKホワイト4A 300V
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41053616WCF3002BK4A 100V
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053625WCF3002WKホワイト4A 100V
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41053634WCF3003BK4A 100V
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
41053643WCF3003WKホワイト4A 100V
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053607
2024-07-26
用途: 洗面台のスイッチ交換
その他業種

サイズもぴったり、早めに注文し交換すればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする