曜日別特売

角型引掛シーリング キャップ

角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
定格6A 125V内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053722WG4480ラクダ-
390
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
41053731WG4480Wミルキーホワイト-
390
349
384(税込)
当日出荷
41053747WG7002ラクダ半田付け端子
230
219
241(税込)
当日出荷
41053756WG7061ラクダ巻締端子式
330
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
41053774WG7061Wミルキーホワイト巻締端子式
330
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
41053765WG7061Pラクダ巻締端子付
155
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41053765WG7061P41053756WG7061WG7061P 角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック) 41053756角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)1個
279
税込307
パッケージに違いがございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053731
2018-10-02
用途: スマートホームにする為にコンセント変換

今流行のスマートホーム(アレ○サやOk~G○○gle)のコンセントWiFiスイッチは、日本伝統の電灯規格である「シーリング引っ掛けコンセント」には対応していないので、一度これで変換してから付けるなど、工夫が必要なので買いました。
もっと、スマートな工事用電設資材があれば良いのですが、メーカーはエコネットなど独自規格に走っているので、汎用で世界的なスマートホームの施工にはコレが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 41053756
2015-02-06
用途: 増設
RABBIT

一流メーカー品は、品質が良く間違い無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする