曜日別特売

キャップ 接地2P

キャップ 接地2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 接地2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 接地2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 接地2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 接地2P - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2P内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054386WF563025030接地2P 30A 250V圧着端子結線可否:○(同梱)ブラック61.563.563.547.53.5・5.5
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41054395WF5630W25030接地2P 30A 250V圧着端子結線可否:○(同梱)ミルキーホワイト61.563.563.547.53.5・5.5
2,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054404WF700212515接地2P 15A 125V圧着端子結線可否:○ブラック35.23939211.25・2
530
529
582(税込)
当日出荷
41054413WF7002W12515接地2P 15A 125V圧着端子結線可否:○ミルキーホワイト35.2-39211.25・2
530
529
582(税込)
当日出荷
41054422WF701125015接地2P 15A 250V圧着端子結線可否:○ブラック35.23939211.25・2
680
659
725(税込)
当日出荷
41054431WF7011W25015接地2P 15A 250V圧着端子結線可否:○ミルキーホワイト35.23939211.25・2
680
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054386
2019-11-19
用途: コンセントプラグ変換
サービス業

土日を挟んでの注文でしたが迅速に商品が届き良かったです。端子も一緒にセットになっており便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする