曜日別特売

タフキャップ

タフキャップ - Panasonic(パナソニック)タフキャップ - Panasonic(パナソニック)タフキャップ - Panasonic(パナソニック)
(28件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054456WF52153Bブラック
750
689
758(税込)
当日出荷
41054465WF52153Wミルキーホワイト
750
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 工作機械用

デザイン、強度、ともに良くて気に入っています。
名前の通りタフなやつなので作業場での使用にはちょうど良いです。
価格も手ごろ。
カラーも黒と白の2種類から選べるのが嬉しいです。

対象商品 : 41054456
2023-12-09
用途: オーディオケーブル
サービス業

コスパ最強ですね。ブレードがメッキなしの真鍮なのも嬉しい所です。

対象商品 : 41054456
2023-01-22
用途: 防雨型コンセントに使用

パナソニック(Panasonic)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 15Aを同時に購入し、
防雨型コンセントに差し比べてみた。
防水ゴムコードコネクタはコンセントに差し込んで、抜け止めの為に右側に捩じると、ゴムだけが空転してしまうが、タフキャップはそんな事は起きない。
防水ゴムコードコネクタ♀側との接続も悪くない。
屋外で使うので、紫外線による樹脂の劣化が心配なだけだ。

対象商品 : 41054456
2022-08-29
用途: ケーブルのプラグとして
その他業種

屋内用でした。残念。
そのうち屋内用に活用しようと思います。

対象商品 : 41054456
2022-04-27
用途: 断線修理
有限会社ネオグリーンサービスサービス業

通常のコンセントより硬くて、ネジでしっかり締まるので使いやすい。

対象商品 : 41054456
2021-12-03
用途: リールドラム(延長コード)の保守

迅速な対応いつも感謝。差し込み部分に同社の防水キャップ式を使用していたが芯線がズルズルと出て心許なかった。
タフと銘ずるは、コードをしっかり固定してくれるものと期待した。
キャプタイヤ部分をしっかり固定して欲しいのだが、2本のビスを一杯しめても思わしくない。・・・故松下氏が墓で泣きそうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 41054456
2021-09-12
用途: 延長コード作成
合同会社feel-goodサービス業

ホームセンターに販売がなく、探していました。
コード抑え部がもう少し狭いと良いと思います。
20個発注だったので、個包装でなくてもよいと思います。

対象商品 : 41054456
2021-06-26
用途: 電源タップの自作に

壁コンが2芯なのでこちらを選びました。変換はしたくないです。
価格が安いので必要十分です。
ケーブルが黒なので黒色を買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする