Panasonic(パナソニック)
スピーカターミナル
適合電線
表面側:銅より線0.5mm
2
~2mm
2
相当、裏面側:1.25mm
2
~2mm
2
相当
結線方式
器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41054711
WTN4101W
1対用
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
41054727
WTN4102W
2対用
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください