曜日別特売

ベター3A中間スイッチ

ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(25件のレビュー)
定格3A 300V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41055567WH5403Bブラック平形コード用
630
629
692(税込)
当日出荷
41055585WH5403Hグレー平形コード用
630
629
692(税込)
当日出荷
41055594WH5403Wホワイト平形コード用
630
629
692(税込)
当日出荷
41055576WH5403BPブラック商パック・平形コード用
220
取扱い終了
代替品有
41055603WH5403WPホワイト商パック・平形コード用
220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41055576WH5403BP41055567WH5403BWH5403BP ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055567ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)1個
629
税込692
パッケージに違いがございます
41055603WH5403WP41055594WH5403WWH5403WP ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055594ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)1個
629
税込692
パッケージに違いがございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055567
2025-07-13
用途: コタツの中間スイッチの交換用に購入

コタツのスイッチが壊れて危ないので交換用として購入しました。

2025-10-01
用途: テスト装置の電源用として。

安価でコンパクトなので、以前から数多くの装置に使っています。

対象商品 : 41055567
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 41055585
2023-07-31
用途: ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続でき、順調に使えています。

対象商品 : 41055567
2022-08-13
用途: 手元にスイッチ

手の届く範囲にスイッチがあると便利だと思い、延長コードに取り付けました。

対象商品 : 41055567
2022-04-04
用途: 車載充電器の入り切り
建設業・工事業

100V用ではあるが、安くて性能が良いので車12Vで使用。ちょい乗りが多く充電が不足するため、充電器を車載し定期的に100Vから充電。バッテリーへの電源線入り切り用に問題なく使用できている。

対象商品 : 41055594
2022-03-13
用途: 中間スイッチの交換
アテック

既設スイッチを踏んで壊したので交換しました
品物は見た目は結構頑丈に見えます。
配線接続部分もしっかりしています。
接続を被圧着端子でしたものですから、フタを止めるのに少し無理が生じました。

対象商品 : 41055585
2022-06-17
用途: 工作
その他業種

安価でちょうど良い品でした。迅速な発送でとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする