曜日別特売

ポニーキャップ

ポニーキャップ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
ブラックタイプ袋打・平形コード両用定格15A 125Vプラグ形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41055831WH4000
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055831
2021-05-31
用途: レトロ家電の復元
個人のお客様

無地袋打ちコードと組み合わせ古い扇風機のメンテナンスに使用しました。
古い照明器具、ラジオ、扇風機にはこれです。

対象商品 : 41055831
2019-08-07
用途: レトロ家電の修理
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国自動車・二輪車・自転車関連業

本来は、天井照明器具なんかで使うコンセントプラグだったと記憶しております。
が、この旧く奥ゆかしいデザインのプラグは色々と活用する事が出来ますね。
しかもまだ現行で販売しているとは思いませんでした。
写真では判りませんがちゃんとブレード根元の所もカバーされているので安全性も高いです。
あんまり抜き差ししない部分でレトロな雰囲気を出したい用途にはバッチリです。

2014-12-02
用途: コンセントプラグ
アトリエ大和田

古いタイプの電球傘があったので、袋打コードと組ませて アンティーク風に使っています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする