接地15Aタフキャップ

接地15Aタフキャップ - Panasonic(パナソニック)接地15Aタフキャップ - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41055926WF5115Bブラック
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
41055944WF5115Wミルキーホワイト
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
41055935WF5115Hミルキーホワイト
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 溶接機(単相200V)の配線に使用
ジールデザイン

溶接機(単相200V)の配線に使用しました ごっつすぎずとても良いです

対象商品 : 41055944
2025-06-27
用途: 自作のEVの充電ケーブル
ワイ・ツー・ケイ ナカニシ

ドンピシャでした。
溶接機もこの端子に交換して、自宅のEV充電コンセントで使っています

対象商品 : 41055926
2022-11-22
用途: DIY
製造業

プラスチックで出来ているのでどれだけ耐久性があるかわかりませんが、しっかりとした作りでいい感じです。

対象商品 : 41055926
2022-07-25
用途: 200V機器の補修用として
向日葵鋼業

古い機械はほぼゴムプラグが朽ちてポロポロになってしまっているので交換するにあたって
硬い樹脂ならどうだろうと思って使ってみました
耐久性はこれから使うので未知数ですが、基本屋内での使用なので割れるほどの衝撃でも
与えなければ長持ちしてくれるのではないかと期待しています。

対象商品 : 41055944
2020-03-21
用途: 200Vコンセントからの給電
サービス業

より線でもVVFでも作業性は良いですね。説明書通りに施工すればまず失敗することは無いですね。良く設計された構造です。メーカー品なので価格は少し高めですが。

1が参考にしています
対象商品 : 41055926
2019-03-29
用途: アップダウントランスの電源

アップダウントランスを購入したのですが、コンセントの仕様が違っていたのでこれに交換しました。丈夫そうでいいですね。これ。ケーブルの取り付けも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41055926
2018-09-26
用途: 電気自動車の充電

サイズもぴったりです。ケーブルの取り付けも簡単です。

対象商品 : 41055926
2017-11-11
用途: 電気自動車の充電ケーブル延長用
サービス業

電気自動車のアウトレットは、へこみが有り、防水プラグでは差し込めません。このプラグなら、問題なく電圧がかかります。難しい工作もせずに簡単に作業ができました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする