曜日別特売

引掛キャップ

引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)引掛キャップ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数2Pタイプ圧着端子結線可否:×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056111WF6215125152P 15A 125V引掛形ブラック3434191.25・2
600
569
626(税込)
当日出荷
41056127WF6215W125152P 15A 125V引掛形ミルキーホワイト3434191.25・2
600
549
604(税込)
当日出荷
41056136WF6220250202P 20A 250V引掛形ブラック3641212・3.5
830
779
857(税込)
当日出荷
41056145WF6220W250202P 20A 250V引掛形ミルキーホワイト3641212・3.5
830
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056136
2019-04-10
用途: 社内コンセントへの取付

電気は本業ではないので商品選択に迷いましたが間違ってなくて良かったです。
今まで無理やり普通のコンセントプラグを差し込んでおりましたがこれで抜ける
心配がなくなりました。

対象商品 : 41056136
2018-03-01
用途: コンセントプラグの補修

ホームセンターでは取り扱っていなかったため、注文しました。すぐに届き、満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする