Panasonic(パナソニック)
抜止防水ゴムコードコネクター
種類
セット品
形状
抜止タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V抜止形
結線方式
巻締端子式
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
9.6~12
適合電線(mm
2
)
1.25~2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056531
WA6215
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41056547
WA6215P
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください