Panasonic(パナソニック)
ゴムキャップ(非防水)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056741
WF4220
2P 20A 250V
2・3.5
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41056757
WF4230
2P 30A 250V
3.5・5.5
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください