Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ セット品
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
10.5~13.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056924
WA3220
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください