Panasonic(パナソニック)
防水ゴムコードコネクタ ボディ
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41056994
WA3229
20
2P 20A 250V
10.5~13.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
41057003
WA3239
30
2P 30A 250V
12~15
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください