防水埋込スイッチ

防水埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格15A 300V温度上昇開閉接触子:65℃、端子部:45℃耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上結線方式引締端子式開閉15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10000回、22.5A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約6~10回/分 連続100回、15A 100V~105 V 白熱電灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度トルク強度:0.8N・m以上、電線保持力:50N 1分間防水性JIS C 8304 防雨形(IPX3)に適合耐電圧(V)1600 1分間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057536WS6023FK両切
2,000
取扱い終了
代替品有
41057545WS6024FK4路
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41057536WS6023FK18730934WS60239HWS6023FK 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 18730934防水埋込スイッチPanasonic(パナソニック)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057536
2017-05-19
用途: ガレージの照明スイッチ

ホームセンターに置いていないスイッチ構成で、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする