フルカラー埋込スイッチ

フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(14件のレビュー)
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路方式
トラスコ品番
質量(g)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057791WNP5101MWP片切763-230482片切
990
929
1,022(税込)
当日出荷
41057807WNP5102MWP3路763-2312833路
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
41057816WNP5201MWP片切763-2355111片切
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41057834WNP5301MWP片切763-2371136片切
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057791
2024-08-02
用途: 室内照明スイッチの交換
教育・研究機関

簡単なスイッチとして素人でも簡単に取り付けられてよかった

1が参考にしています
対象商品 : 41057816
2023-11-27
用途: 壁面スイッチの更新

フルカラープレート付き2連スイッチとして購入。
コモン側に「渡り線」一本組込済みだが、都合により取り外して使用した。
スイッチの識別用ラベルを貼る予定。
ごく普通のプレート…と云いたいところだが、同等他社製の製品を見たことが無い。
パイロットランプに依らないON/OFF(波動スイッチとしてどちらに入っているか)が明示されるスイッチは無いものだろうか? 昔のレバータイプのスイッチがあっても良いと思います。

対象商品 : 41057834
2023-11-11
用途: 家1軒分の交換
アルゴ

築年数が経ちあちこちのコンセントが痛んできたので全交換・

対象商品 : 41057791
2023-02-21
用途: クロスの張替え時期に一緒に交換します。
株式会社ニックスサービス

現在、品薄で高価になっています。
。比較的安価に購入できた早くて助かりました。

対象商品 : 41057791
2023-02-09
用途: 老朽化更新取り換え修理
その他業種

従来の同社製品より構造が進化しており、修理作業の手間が軽減。

対象商品 : 41057816
2022-06-24
用途: 室内用追加
ピデスアート製造業

既存のスイッチから追加するために購入。
この手の部品もネットで注文出来送って頂けるので非常に便利ですね。

2022-03-21
用途: 貸家の修繕
不動産業

ホームセンターまで行かず、同等の値段で購入出来る事と納入が早い事に満足しています。

対象商品 : 41057791
2022-02-08
用途: 貸家の修繕
不動産業

短期間で納入され、助かりました。ホームセンターで購入すると数量が足りない事がよくあるのでこちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする