曜日別特売

リファインシリーズ スイッチ

リファインシリーズ スイッチ - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチ - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチ - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057956WKS551
1,040
949
1,044(税込)
当日出荷
41057965WKS551P
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: ガレージの外部照明に

ガレージの外に小さなLED投光器を付けるために購入しました。
照明の配線をガレージ内に引き込んで、中間にスイッチを付けて
コンセント接続にしました。
このタイプのパイロット蛍は見つからないので、蛍で我慢しました。

2025-09-13
用途: 壁付のスイッチ追加
製造業

蛍スイッチで暗いときもスイッチ位置がよくわかります。

対象商品 : 41057956
2024-10-05
用途: 壁に照明のスイッチを後付け
サービス業

照明を増設した時、壁の表面にスイッチを後付けしました。
リファインシリーズは従来品より薄型なので、出っ張りが目立たずスマートで好印象です。
接続は金属板で芯線を挟み込んでネジ止めするスタイルですが施工はカンタンです。
ほたるの明るさは標準的なフルカラーのスイッチよりずっと暗くて目立たない印象ですが、スイッチの交換はできないので諦めるしか無さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 41057956
2014-11-15
用途: 天井裏点検用照明用

天井裏に入るための入口付近に設置するため、やはりほたるスイッチは必須条件でした。
 なかなか此の手の商品は需要が少ないのか、探すのに手間取りましたが、諦めずに探して正解でした。
 今まで天井裏にはいるときは、MonotaROさんで購入したLEDライトを2つ持って入っていたのですが、今は照明をつけるだけで良いので、片手がフリーになるため、天井裏への昇降や作業がとても楽です。

4が参考にしています
対象商品 : 41057956
2014-03-04
用途: 構内配線。

検索で見つけにくかったので、品番だけではなくて「露出ほたるスイッチ」とも書いていただけると見つけやすくて助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする