曜日別特売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路方式
結線方式
タイプ
定格
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41058157WS3001WP片切巻締端子式-10A 300V AC-
520
519
571(税込)
当日出荷
41058166WS3002WP3路巻締端子式-10A 300V AC-
870
869
956(税込)
当日出荷
41058175WS3900WP片切巻締端子式-10A 300VΦ1.6、Φ2
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41058184WS3901W片切巻締端子式コンセント付タンブラスイッチスイッチ10A 300V、コンセント15A 125VΦ1.6、Φ2
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41058193WS3901WP--コンセント付タンブラスイッチスイッチ10A 300V、コンセント15A 125VΦ1.6、Φ2
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41058202WS3902W--ランプ付タンブラスイッチ(ハイ角連用)スイッチ10A 300V、ランプ100V、パイロット100V専用Φ1.6、Φ2
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41058211WS3910W--3連タンブラスイッチ(カード付)10A 300VΦ1.6、Φ2
2,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41058227WS3911W--アースターミナル第3種接地工事用15A 125VΦ1.6、Φ2
1,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058157
2019-03-19
用途: 蛍光灯のスイッチ
有限会社大島技研

プラグの抜き差しのみでオンオフさせる蛍光灯のスイッチに使いました。メーカー品ですので良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする