スパークプラグ用リコイルキット

スパークプラグ用リコイルキット - リコイルジャパンスパークプラグ用リコイルキット - リコイルジャパン
(6件のレビュー)

二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!

内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
リコイル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4101900238108-2リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具、マグネット式折取工具M10-1.00×1.5D10個
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
4101901138120-2リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具、マグネット式折取工具M12-1.25×1D・1.5D10個(1D…5個、1.5D…5個)
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
4101902738148-2リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具(折取工具兼用)M14-1.25×3/8(9.5mm)・3/4(19.5mm)12個(3/8…6個、3/4…6個)
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
4101903638188リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具(折取工具兼用)M18-1.50×7mm6個
35,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
7399731638147挿入工具・パイロットタップ・リコイル8.4mm/12.4mm/16.4mm(各3個)--
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41019002
2022-12-12
用途: スーパーカブの修理
その他業種

スーパーカブ90のプラグホールをナメてしまい、これで修理しました。しっかりプラグを締められるようになり、圧縮漏れもなく快調なエンジンに戻りました。シリンダーヘッドを取り外す必要がありますが、作業自体は短時間で終りました。リコイルキットは、高いと感じましたが、新品のシリンダーヘッドを買うより安上がりです。

1が参考にしています
対象商品 : 41019002
2021-12-27
用途: 4ミニエンジンのスパークプラグホール修理
教育・研究機関

初めての作業でしたが、簡単に修理することができました。
スパークプラグが外れてしまい困っている方にはお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 41019011
2016-11-06
用途: パジェロミニのプラグ穴修正

パイロットタップの切れ味も良く、下穴ドリル不要の為非常に重宝なツールです。
諦めかけていたプラグ穴ネジヘリサート修理も自信が持てました。

4が参考にしています
対象商品 : 41019027
2021-04-20
用途: プラグ穴修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ガイド付きタップ正解でした
但しリコイル回し工具もう少し長い方が良い(いくらか長くなるアダプターは付いていましたが)

2が参考にしています
対象商品 : 41019027
2015-10-26
用途: プラグのネジの再生

潰れかけたネジが案内となっているタップのため 芯だしが非常に楽でした

2が参考にしています
対象商品 : 41019002
2013-06-01
用途: エンジンのプラグホール修理

スチールチェーンソーのプラグホール修正に使用しました。
ドリルで穴をあける必要が無く、そのままねじ切りが出来て簡単でした。
チェーンソーはシリンダーヘッドは一体型なので切りくずは排気側からエアを吹いて出しました。
修理後一発でエンジンが始動し、約1週間現場で作業していますが問題ないようです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
1が参考にしています
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
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
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする