Aron(アロン化成)
45度合流マス
(1件のレビュー)
材質
PVC
形状
45°合流
梱包数
4
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080182
SD-45Y
150
100
75
2/100
左
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080191
SD-45Y
150
100
75
2/100
右
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080207
SD-45Y
150
100
100
2/100
左
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080216
SD-45Y
150
100
100
2/100
右
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080225
SDN-45Y
200
100
100
2/100
左
¥
7,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
41080234
SDN-45Y
200
100
100
2/100
右
¥
7,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080243
SD-45Y
200
125
125
1.7/100
左
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41080252
SD-45Y
200
125
125
1.7/100
右
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41080261
SD-45Y
200
150
100
1.5/100
左
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080277
SD-45Y
200
150
100
1.5/100
右
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080286
SD-45Y
200
150
150
1.5/100
左
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080295
SD-45Y
200
150
150
1.5/100
右
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材