曜日別特売

90度合流マス

90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)90度合流マス - Aron(アロン化成)
(3件のレビュー)
材質PVC形状90°合流使用流体排水内容量1個
全22種類を絞り込む
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41080347SD-90Y12575753/100
4,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41080356SD-90Y12575753/100
4,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41080365SD-90Y150100752/100
5,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41080374SD-90Y150100752/100
5,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
41080383SD-90Y1501001002/100
5,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
41080392SD-90Y1501001002/100
5,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41080401SDN-90Y2001001002/100
7,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080417SDN-90Y2001001002/100
7,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
41080426SDE-90Y1501251251.7/100
10,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080435SDE-90Y1501251251.7/100
10,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080444SD-90Y2001251001.7/100
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080453SD-90Y2001251001.7/100
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080462SD-90Y2001251251.7/100
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080471SD-90Y2001251251.7/100
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080487SDE-90Y1501501501.5/100
14,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080496SDE-90Y1501501501.5/100
14,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080505SD-90Y2001501001.5/100
15,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
41080514SD-90Y2001501001.5/100
15,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080523SD-90Y2001501501.5/100
15,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080532SD-90Y2001501501.5/100
15,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080541SD-90Y2002002001.2/100
25,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080557SD-90Y2002002001.2/100
25,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080356
2020-05-27
用途: 新築の排水
その他業種

スムーズに商品が届きやすく買えたので助かりました。機会があればまた利用したいです。

対象商品 : 41080383
2018-02-20
用途: マンション新築工事に使いました
建設業・工事業

使い慣れている材料なので特になし
強いて納期を後1日短縮できればありがたいです
またお願いします

対象商品 : 41080392
2015-10-04
用途: 排水用

安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする