Aron(アロン化成)
90度合流マス 3cm段差付
材質
PVC
形状
90°合流
使用流体
排水
内容量
1個
全6種類を絞り込む
マス径(Φmm)
150
200
本管口径(Φmm)
100
150
枝管口径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080566
SD-90YS
150
100
100
2/100
左
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
41080575
SD-90YS
150
100
100
2/100
右
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
41080584
SDN-90YS
200
100
100
2/100
左
¥
7,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080593
SDN-90YS
200
100
100
2/100
右
¥
7,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080602
SD-90YS
200
150
150
1.5/100
左
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080611
SD-90YS
200
150
150
1.5/100
右
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材