曜日別特売

90度左右合流段差付マス

90度左右合流段差付マス - Aron(アロン化成)90度左右合流段差付マス - Aron(アロン化成)90度左右合流段差付マス - Aron(アロン化成)
サイズ150-200管径(Φmm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41080672SD-90WYS2001501.5/100
19,000
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする