Aron(アロン化成)
90度2本合流マス
材質
PVC
サイズ
100×75-150
管径(Φmm)
100
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080681
SD-90YW
150
100
75
2/100
左
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
41080697
SD-90YW
150
100
75
2/100
右
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材