Aron(アロン化成)
22 1/2度曲りマス
サイズ
100-150
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080776
SD-22 1/2L
150
100
兼用
¥
3,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68554035
SD-22 1/2L
150
100
左用
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材