Aron(アロン化成)
45度曲りマス
(1件のレビュー)
材質
PVC
形状
45°曲り
梱包数
4
使用流体
排水
内容量
1個
全13種類を絞り込む
マス径(Φmm)
125
150
200
本管口径(Φmm)
75
100
125
150
枝管口径(Φmm)
75
100
125
150
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080785
SD-45L
125
75
75
なし
左右兼用
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41080794
SD-45L
150
100
100
2/100
左
¥
3,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080803
SD-45L
150
100
100
2/100
右
¥
3,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41080812
SD-45L
150
100
100
なし
左右兼用
¥
3,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41080821
SDN-45L
200
100
100
2/100
左
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
41080837
SDN-45L
200
100
100
2/100
右
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080846
SDN-45L
200
100
100
なし
左右兼用
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080855
SD-45L
200
125
125
1.7/100
左
¥
9,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080864
SD-45L
200
125
125
1.7/100
右
¥
9,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080873
SD-45L
200
125
125
なし
左右兼用
¥
9,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080882
SD-45L
200
150
150
1.5/100
左
¥
12,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41080891
SD-45L
200
150
150
1.5/100
右
¥
12,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41080907
SD-45L
200
150
150
なし
左右兼用
¥
12,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材