トラップマス

トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)トラップマス - Aron(アロン化成)
(3件のレビュー)
形状トラップ付合流材質PVC使用流体排水内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41081162SD-UT100×50-150150100502/100
8,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
41081171SD-UT100×50-150150100502/100
8,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
41081187SD-UT100×50-15015010050なし左右兼用
8,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
41081196SD-UT100×75-150150100752/100
8,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
41081205SD-UT100×75-150150100752/100
8,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081214SD-UT100×75-15015010075なし左右兼用
8,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
41081223SD-UT100×100-1501501001002/100
8,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081232SD-UT100×100-1501501001002/100
8,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081241SD-UT100×50S-150150100502/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081257SD-UT100×50S-150150100502/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081266SD-UT100×50S-15015010050なし左右兼用
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081275SD-UT100×75S-150150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081284SD-UT100×75S-150150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081293SD-UT100×75S-15015010075なし左右兼用
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081302SD-UT100×100S-1501501001002/100
8,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081311SD-UT100×100S-1501501001002/100
8,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
41081327SD-UT125×100S-2002001251001.7/100
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081336SD-UT125×100S-2002001251001.7/100
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081214
2022-04-27
用途: 配管
建設業・工事業

配管に使用したが、しっかり造られていて、とても良いと思います。

対象商品 : 41081214
2018-12-28
用途: リフォーム工事の汚水配管の時
中村建築建設業・工事業

配管に便利な稼働式のトラップが気に入りました
早速 取付しましたらスムーズに施工できたので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 41081171
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする