曜日別特売

90度曲り・トラップ付マス

90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)90度曲り・トラップ付マス - Aron(アロン化成)
材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41081345SD-UT-L150100502/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081363SD-UT-L150100502/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081372SD-UT-L150100502/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081381SD-UT-L150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41081397SD-UT-L150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081406SD-UT-L15010075なし左右兼用
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081415SD-UT-L150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081424SD-UT-L150100752/100
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081433SD-UT-L15010075なし左右兼用
8,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081354SD-UT-L150100502/100
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする