Aron(アロン化成)
90度曲り・外側トラップ付マス
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41081442
SD-OUT90L
100×75-150
150
100
2/100
左
¥
8,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41081451
SD-OUT90L
100×75-150
150
100
2/100
右
¥
8,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材