ガストーチ ワンアクション式

ガストーチ ワンアクション式 - SK11ガストーチ ワンアクション式 - SK11
(3件のレビュー)

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。

用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800内容量1本
注意
※温度が40度以上になるファンヒーター、ストーブの付近や日光のあたる所(窓辺や車内など)に置かないで下さい。
破裂の危険性がありますので注意して下さい。
バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないでください。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41072604ST-200SX
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41072604
2018-03-11
用途: 日本蜜蜂巣箱の火炎消毒
建設業・工事業

毎度の使いやすさです。少し高いと思いましたが、前回から5年使っていました。5年間殆んど使用し続けなので、良く持ったものです。

対象商品 : 41072604
2015-01-17
用途: モルタル補修箇所の強制乾燥に

モルタルを早く乾かすために使用。スイッチレバーにシリコンスプレーをしておくと作動がよくなり、着火率もあがる。
片手で使用できるので梯子の上など高所作業では大変便利!

対象商品 : 41072604
2013-04-18
用途: 銅管のロー付け
電気・ガス・熱供給・水道業

『タテ型トーチ、最高温度2000度の強力パワーです』ということですがこの商品パッケージには最高温度1700度となっておりまだ使用していませんがだまされた感じです。購入希望の方は要注意です。

MonotaROからの回答

この度は、商品詳細に誤りがあり、ご迷惑をお掛けしたことお詫び申し上げます。返品を受けさせていただきます。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする