曜日別特売

ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 - ABUS
(18件のレビュー)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。
暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。
ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。

用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)内容量1個
注意
※本製品は防犯性向上を考慮している為、非常開錠機能はございません。変更した暗証番号はメモを取るなど忘れないよう記録・保管してください。
また、防滴・防水仕様ではありませんので湿気の多い所、水のかかるところでは使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41001046155-2020
1,090
899
989(税込)
当日出荷
41001055155-3030
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
41001064155-4040
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41001055
2020-09-19
用途: 見た目良し、動き良し
サービス業

見た目は昔ながらの南京錠に比べるとかっこよく、動きもいいです。

2が参考にしています
2020-08-28
用途: 小屋の施錠
サービス業

ダイヤルが軽くて回しやすいです。ツルが鉄製なので屋外では1年もすると錆びてしまいますが、ダイヤルが固まることがありません。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2020-02-05
用途: キーボックスの鍵として使用

ナンバーを自由に選べるので忘れる心配がないが、複数人が使用する場合は逆にナンバーを変えられる怖れもあるということになる。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2019-06-25
用途: 自車
自動車・二輪車・自転車関連業

防犯用としては不安要素がありますが抑止力にはなると思います。金額の割にはしっかりしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 41001055
2018-01-04
用途: 電源ボックスの施錠
株式会社大泉工場

手触り、動きもよく気にってます。ダイヤル設定も楽で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 41001064
2018-04-13
用途: トランクル-ムの施錠
M&S不動産株式会社不動産業

個数が増えるごとにもう少しお値段がお安ければよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41001055
2017-07-27
用途: 工具箱の施錠

鍵の下についている穴で、鍵をつるして保管できるのでいいかんじです。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2016-10-29
用途: ポスト用
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

自分で番号が選べるから忘れませんよね。デザインもなかなかいいと思いますよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする