曜日別特売

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S - 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S - 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S - 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。

シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全90種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41076183NANO80S11016
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
41076192NANO80S21016
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
41076201NANO80S31016
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076217NANO80S41016
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076226NANO80S51016
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41076235NANO80S61016
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076244NANO80S71016
オープン
87,980
96,778(税込)
54日以内出荷
返品不可
41076253NANO80S81016
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076262NANO80S91016
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076271NANO80S101016
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076287NANO80S111016
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076296NANO80S121016
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076305NANO80S131016
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076314NANO80S141016
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076323NANO80S151016
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076332NANO80S161016
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076341NANO80S171016
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076357NANO80S181016
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076366NANO80S191016
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076375NANO80S201016
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076384NANO80S211016
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076393NANO80S221016
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076402NANO80S231016
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076411NANO80S241016
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076427NANO80S251016
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076436NANO80S261016
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076445NANO80S271016
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076454NANO80S281016
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076463NANO80S291016
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076472NANO80S301016
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41076481NANO80S11270
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076497NANO80S21270
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076506NANO80S31270
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076515NANO80S41270
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41076524NANO80S51270
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076533NANO80S61270
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076542NANO80S71270
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076551NANO80S81270
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076567NANO80S91270
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076576NANO80S101270
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076585NANO80S111270
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076594NANO80S121270
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076603NANO80S131270
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076612NANO80S141270
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076621NANO80S151270
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076637NANO80S161270
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076646NANO80S171270
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076655NANO80S181270
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076664NANO80S191270
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41076673NANO80S201270
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム ガラス破壊実験
3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム 遮熱効果
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 防犯用フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 超飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験(網入りガラス) 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
3M(TM) スコッチティント(TM) オートフィルム ピュアカット89 実験動画
3M(TM) Car Wrapping (カーラッピング)施工動画
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(5分版)
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(90秒版)
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス+飛散防止フィルム
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス (フィルムなし)
バットでガラスを打撃破壊する実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 西日小窓遮熱
製造業

施工マニュアルが添付されており、わかりやすかった。
遮熱性能には満足だが、ロールカットが巻き方向に対して直角が出ていなかったので端材ロスが出た(ロールカッターを普通にセットすればそこそこの直角はだせると思う。両端それぞれ10㎜程度端材処理となった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする